モノタロウ

アングルポリッシャー ミニミニ

アングルポリッシャー ミニミニ - モノタロウアングルポリッシャー ミニミニ - モノタロウアングルポリッシャー ミニミニ - モノタロウアングルポリッシャー ミニミニ - モノタロウアングルポリッシャー ミニミニ - モノタロウ
(3件のレビュー)

ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。

用途小さな部品塗装の磨き作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500仕様シングルアクション、(エアー排気)リア付属品50mmマジックパッド1枚、PT1/4カプラー、レンチ全長(mm)135質量(g)580使用空気圧力(MPa)0.55取付ねじM6空気消費量(m3/min)0.37空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)5パッドサイズ(Φmm)50内容量1台
取扱説明書:(10.0MB)
注意
※本来の用途以外では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18409634M51080
13,980
15,378(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

アングルポリッシャー ミニミニ.
この動画は、3が参考にしています。
アングルポリッシャー ミニミニ.
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18409634
2025-04-13
用途: 金属の錆落とし
カスタム S自動車・二輪車・自転車関連業

手に持ちやすくパワーもう十分です とても作業が楽になりました

対象商品 : 18409634
2024-07-27
用途: アルミのバフ掛けやメタルワークの研磨
自動車・二輪車・自転車関連業

エアーレギュレーターと合わせて使用しています
バフもしっかり掛けれますし、紙やすりを使用しての研磨も研磨力十分です。
サイズも手のひらサイズなのでバイクエンジンなどを長時間研磨する際にも重宝します。

対象商品 : 18409634
2022-02-08
用途: 車の補修

車のヘッドライトをウレタンクリアで塗装後、コンパウンドで鏡面仕上げする際と、ウインドウのうろこ油膜取りに使用しましたが、とても使いやすく、手作業とは比較にならない作業スピードと仕上がりの良さに満足してます。
エアは0.55に設定してますが、そこそこ食うのでサブタンクがあった方が回転が安定します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする