モノタロウ

カットオフツール ミニミニ 75Φ用

カットオフツール ミニミニ 75Φ用 - モノタロウカットオフツール ミニミニ 75Φ用 - モノタロウカットオフツール ミニミニ 75Φ用 - モノタロウカットオフツール ミニミニ 75Φ用 - モノタロウ
(1件のレビュー)

ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。

用途狭い場所での研作・研磨作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500空気消費量(m3/min)0.37空気接続口PT1/4仕様(エアー排気)リア付属品PT1/4カプラー、ホイールレンチ1個、2mm六角レンチ1個、11mmレンチ1個全長(mm)125質量(g)400使用空気圧力(MPa)0.55使用エアーホース内径(Φmm)5ディスク寸法(mm)(使用)直径約75、穴径9.5内容量1台
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:(13.5MB)
注意
※本来の用途以外では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18409659M11050
10,980
12,078(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カットオフツール ミニミニ 75Φ用.
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-11-30
用途: 畳店なので表のせつだんに使用
その他業種

残念ながら、附属のトイシ刃では切れません。代わりに、スリット刃
みたいなのがあれば

MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。今後の品質改善に向けて検討させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
ディスクを交換したい場合、どの商品を購入すれば良いでしょうか。
回答:
適合するディスクの寸法は、「直径約75mm、穴径9.5mm」のものになります。
一例として、下記のような商品になります。

MASTER AIR カッティングホイール
注文コード 45556777 品番 MSA-K30731C
内容量 1セット(5枚)
https://www.monotaro.com/p/4555/6777/
2024-02-07
質問:
ベベルブラシの取り付けは可能でしょうか。
回答:
ベベルブラシに限らず、本商品は付け替えを想定していない研作・研磨作業用となっております。
本来の用途以外での使用方法になります為、ご遠慮願います。
2024-02-07
質問:
カプラー、レンチ等の付属品のみ購入可能でしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2024-02-07

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする