(3件のレビュー)

ワンタッチオープン機能!本体はさらに軽量、コンパクトに!
工具不要の替刃交換式

切断能力VP30(水道用硬質ポリ塩化ビニル管)、HIVP30(水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)、VE36(硬質塩化ビニル電線管)、HIVE36(耐衝撃性硬質塩化ビニル電線管)、PE30(水道用架橋ポリエチレン管・水道用ポリエチレン二層管・一般用ポリエチレン管・ガス用ポリエチレン管)全長(mm)235質量(g)385最大切断能力(mm)42RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18409695VPC42HSR
4,980
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18409695
2023-01-22
用途: モール等の切断
建設業・工事業

慣れると使いやすく、採寸や切断寸法に注意をすれば調整がいらず便利に使えます。モールを切る場合は硬い部分が最後になると割れやすくなるので方向に注意をして切断した方が良いと思います。

対象商品 : 18409695
2021-08-28
用途: 問題なし
伊東産業株式会社建設業・工事業

安いだけの無名メーカーと違い、値段も手ごろで商品はしっかりしてます。
何度か塩ビ管、ポリ管の切断に使用してますが、刃こぼれも無く問題ないです
ただ、錆なのか動きが悪くなったので潤滑剤で復活させました。

1が参考にしています
対象商品 : 18409695
2018-08-16
用途: リフォームの水周りで使用

今までプラノコを使ってましたが、カッターの方が早くてキレイ、素人のdiyでの使用なら、十分です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塩ビパイプカッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/405/
2023-02-22

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする