曜日別特売

超軽量婦人長靴

超軽量婦人長靴 - オカモト[安全靴・作業靴]超軽量婦人長靴 - オカモト[安全靴・作業靴]超軽量婦人長靴 - オカモト[安全靴・作業靴]超軽量婦人長靴 - オカモト[安全靴・作業靴]超軽量婦人長靴 - オカモト[安全靴・作業靴]超軽量婦人長靴 - オカモト[安全靴・作業靴]超軽量婦人長靴 - オカモト[安全靴・作業靴]超軽量婦人長靴 - オカモト[安全靴・作業靴]
(6件のレビュー)
長さ(cm)24(23cm)形状ハイカット種類作業靴機能超軽量対象女性用靴タイプ長靴内容量1足
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18409713RLZ-50123ブラウン
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
18409729RLZ-50124ブラウン
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
18409738RLZ-50125ブラウン
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
18409747RLZ-50123ワイン
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
18409756RLZ-50124ワイン
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
18409765RLZ-50125ワイン
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18409765
2024-11-11
用途: 雨降りの際の作業
その他業種

自分のサイズより、ワンサイズ大きめを購入しました。やはり、ぶかぶかで余裕がありますが、さっと足入れが出来るので快適です。
ガーデニングの作業や、突然の雨の対処に活躍しています。購入して正解でした。

対象商品 : 18409729
2023-01-10
用途: 農作業
農・林・水産業

履きやすくて軽くて満足しております。次回も購入したいと思います。

対象商品 : 18409729
2021-10-07
用途: 雨の日の作業の時
建設業・工事業

まだ雨の日がなく出番がありません
でも一回試し履きしてみたらいい感じでした。

1が参考にしています
対象商品 : 18409713
2020-04-25
用途: 木の剪定
サービス業

普通に履きやすいです。半年履くとかかとに穴が空くので,底全体の厚みをもう少したかくしてほしい。

1が参考にしています
対象商品 : 18409738
2019-10-31
用途: 園芸
製造業

婦人物の長靴、 軽量ということで注文しましたが女性の脚幅は 横が狭いのでこちらの長靴は大きめと感じました。 軽いのは良かったのですが、我が家では使用は難しいかなと感じております。

2が参考にしています
対象商品 : 18409747
2019-10-21
用途: 農園作業
井上農園農・林・水産業

とても軽く一日中履いてます(^-^)柔らかな素材なので歩きやすいです。農作業の味方です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする