キーバックワイヤー120センチ

キーバックワイヤー120センチ - TMCキーバックワイヤー120センチ - TMC
(1件のレビュー)

120センチまで伸びるビニールコーティングワイヤーを使用。
ベルトに固定出来るベルトクリップとしっかり接続出来るOリング付。
取り出したチェーンは離せば戻るクイックリターン方式。

用途車のキーや軽量工具の落下防止、キーホルダーとして材質ステンレスより線、ビニールコーティング本体外径(Φmm)60全長(cm)最大120リング外径(Φmm)30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18409783BS-919
オープン
549
604(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18409783
2020-07-24
用途: 作業時
建設業・工事業

長さのたっぷりあるものを探していました
価格、お品たもに満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする