曜日別特売

ポリエチレンタンク角型槽(水張り対応ステンレス補強タイプ、排水キャップ付き)

ポリエチレンタンク角型槽(水張り対応ステンレス補強タイプ、排水キャップ付き) - カイスイマレンポリエチレンタンク角型槽(水張り対応ステンレス補強タイプ、排水キャップ付き) - カイスイマレンポリエチレンタンク角型槽(水張り対応ステンレス補強タイプ、排水キャップ付き) - カイスイマレンポリエチレンタンク角型槽(水張り対応ステンレス補強タイプ、排水キャップ付き) - カイスイマレンポリエチレンタンク角型槽(水張り対応ステンレス補強タイプ、排水キャップ付き) - カイスイマレンポリエチレンタンク角型槽(水張り対応ステンレス補強タイプ、排水キャップ付き) - カイスイマレンポリエチレンタンク角型槽(水張り対応ステンレス補強タイプ、排水キャップ付き) - カイスイマレンポリエチレンタンク角型槽(水張り対応ステンレス補強タイプ、排水キャップ付き) - カイスイマレン
(1件のレビュー)

多目的に使える耐久性抜群のポリエチレンタンク。
丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。
ステンレス補強で水を張った時の容器のふくらみを防ぎます。
排水キャップ付きなので排水を容易に行えます。
漁港や魚市場での仕分けに。
肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。
タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
農作物の仕分けや保管に。
試験場などで水槽としても使われております。

材質ポリエチレンキャスターなしブルーグリーン購入法適合排水口径(Φmm)30内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※底部に波が打っております。
全6種類を絞り込む
容量(L)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18409948KH300(水張り対応ステンレス補強タイプ、排水キャップ付き)3001070×740×460920×600×445
オープン
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18409957KH500(水張り対応ステンレス補強タイプ、排水キャップ付き)5001330×1020×5401110×822×515
オープン
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18409966KH700(水張り対応ステンレス補強タイプ、排水キャップ付き)7001590×1060×5601200×880×555
オープン
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18409975KH1200(水張り対応ステンレス補強タイプ、排水キャップ付き)12001830×1330×6101580×1125×600
オープン
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18409984KH1500(水張り対応ステンレス補強タイプ、排水キャップ付き)15001945×1400×7201670×1120×710
オープン
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16535042KH2000(水張り対応ステンレス補強タイプ、排水キャップ付)20002600×1270×6902320×1010×680
オープン
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18409957
2020-09-13
用途: 使いやすい  錦コイで使用
その他業種

これに合う浄化槽が付いて居るともつと使い勝手が良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水槽・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする