ミドリエデザイン
観葉植物 GREEN FRAME
ミドリエデザインは、サントリーが独自に開発した、土に代わる新素材「パフカル」を使用しています。
軽量で清潔、場所をとらず、誰でも簡単に植物を育てることができます。
用途
コンパクトなラウンド型のフレーム。壁掛けはもちろん、縦置き、平置きも可能です。
付属品
専用ピン
質量(kg)
0.8
材質(フレーム)
ABS樹脂
設置場所
壁掛け用/卓上用
寸法(縦×横×奥行)(mm)
158×162×50
内容量
1個
注意
※植物には個体差がありますので、季節や育生状況によって、写真と異なる大きさ・色・形になる場合がございます。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
植物名
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18410316
GF-ブラウン-17A4
ブラウン
シェフレラ緑、ポトスライム、ハツユキカズラ
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18410325
GF-ブラウン-17B4
ブラウン
ペペロミアジェリー、オキシカルジューム、ワイヤープランツ
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18410343
GF-ブラウン-18D1
ブラウン
ポトスマーブル、ペペロミアプティオラータ、フィカスプミラ斑入り
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18410237
GF-ミルク-17A4
ミルク
シェフレラ緑、ポトスライム、ハツユキカズラ
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18410255
GF-ミルク-17C4
ミルク
ドラセナサンデリアーナシロフ、ポトス、フィカスプミラ緑
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18410246
GF-ミルク-17B4
ミルク
ペペロミアジェリー、オキシカルジューム、ワイヤープランツ
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18410264
GF-ミルク-18D1
ミルク
ポトスマーブル、ペペロミアプティオラータ、フィカスプミラ斑入り
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18410273
GF-ローズ-17A4
ローズ
シェフレラ緑、ポトスライム、ハツユキカズラ
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18410298
GF-ローズ-17C4
ローズ
ドラセナサンデリアーナシロフ、ポトス、フィカスプミラ緑
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18410289
GF-ローズ-17B4
ローズ
ペペロミアジェリー、オキシカルジューム、ワイヤープランツ
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18410307
GF-ローズ-18D1
ローズ
ポトスマーブル、ペペロミアプティオラータ、フィカスプミラ斑入り
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18410334
GF-ブラウン-17C4
ブラウン
ドラセナサンデリアーナシロフ、ポトス、フィカスプミラ緑
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。