鋼板製ゴム車輪(ベアリング入)

鋼板製ゴム車輪(ベアリング入) - 大阪魂
(45件のレビュー)

汎用性の高いベアリング入りのゴム車輪です。

材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)材質(芯金)鋼板製内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径D(Φmm)
許容荷重(daN)
車輪幅(mm)
車輪幅R(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18416056M-75G7578.43030
取扱い終了
代替品有
18416065M-100G100117.63232
取扱い終了
代替品有
18416074M-130G130176.43636
取扱い終了
代替品有
18416083M-150G1501963838
取扱い終了
代替品有
18416099M-180G180230.34040
取扱い終了
代替品有
18416108M-200G2002454242
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18416056M-75G09488448GR-75WM-75G 中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ イノアック 09488448中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみイノアック1個
749
税込824
メーカー違いの相当品です
18416065M-100G09488457GR-100WM-100G 中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ イノアック 09488457中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみイノアック1個
889
税込978
メーカー違いの相当品です
18416074M-130G09488466GR-130WM-130G 中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ イノアック 09488466中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみイノアック1個
1,298
税込1,428
メーカー違いの相当品です
18416083M-150G09488475GR-150WM-150G 中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ イノアック 09488475中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみイノアック1個
1,898
税込2,088
メーカー違いの相当品です
18416099M-180G09488484GR-180WM-180G 中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ イノアック 09488484中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみイノアック1個
1,998
税込2,198
メーカー違いの相当品です
18416108M-200G09488493GR-200WM-200G 中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ イノアック 09488493中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみイノアック1個
2,298
税込2,528
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:45
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18416056
2022-05-11
用途: 移動式乾燥棚の付け替え

自社の乾燥棚の車輪の替えとして、重宝しております。もとの車輪と同じサイズで強度も問題なく、動きも安定しています。消耗品なので価格もリーズナブルでとても良いです。

対象商品 : 18416083
2022-05-19
用途: 工場出入り口の大戸開閉用

ラフな使い方の為1年位で交換しますが、この位持てば十分かなと思います。

対象商品 : 18416065
2022-04-01
用途: キャスターの車輪
製造業

以前はプラスティックの車輪だったが、ベアリング入に変えて取り回しが楽になった。
価格も手ごろなこともありがたいです。

対象商品 : 18416065
2022-02-17
用途: 工作物の足
その他業種

タイヤのみで売ってるのがよい。品質もよい。
代車キャスターを使うよりスマートにコロを装置することができ、満足しています

対象商品 : 18416056
2021-11-22
用途: 台車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ベアリング無しからの変更。
やっぱり有りと無しでは違いますね!
音も静かです。

対象商品 : 18416083
2021-10-07
用途: 重量物搬送用の鉄台車の車輪に使用
サービス業

重量物を搬送する鉄台車のゴム車輪のゴムが劣化し、ボロボロの台車が多く使用できない物が多く困っておりました。 車輪のみの交換で、耐荷重や、お値段を比較し検索した結果、こちらの商品を見つけ購入しました。使用した感想としては、まったく問題なく使用可能です。リピート買いしております。

対象商品 : 18416056
2021-08-05
用途: 部品交換
卸売・小売業

ベアリング入りなので台車が軽い力で動きます。
今回キャスター取付金具と一緒に購入しましたが
種類が多岐にわたるモノタロウさんの中から規格の合う
キャスター取付金具を探すのが大変でした。

2が参考にしています
対象商品 : 18416083
2021-06-15
用途: トレーラージャッキーのタイヤに
ピンスポット卸売・小売業

ゴム車輪に交換するとスムーズにトレーラーが動く、転がす時の
音が静か。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする