アイリスオーヤマ
角型小物立て
財布・ポーチ・バッグのディスプレーに
材質
透明アクリル
厚さ(mm)
2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18410973
11-188-2-1
1セット(10個)
財布用
100×60×90
-
¥
9,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18410989
11-188-2-2
1セット(10個)
ポーチ用
120×80×90
-
¥
10,400
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18410998
11-188-2-3
1セット(10個)
バッグ用
180×90×90
-
¥
12,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18411007
11-188-2-4
1セット(5個)
特大バッグ用
220×130×130
こぼれ止め:H20
¥
8,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。