アイリスオーヤマ
バッグ立て
財布・ポーチ・バッグのディスプレーに
材質
透明アクリル
厚さ(mm)
3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
段数
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18411016
11-188-3-1
1セット(5個)
陳列面:D65、上段:H75
2段小
95×185×170
¥
14,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18411025
11-188-3-2
1セット(5個)
陳列面:D100、上段:H70、こぼれ止め:H39
2段大
150×240×170
¥
18,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18411034
11-188-4-1
1個
陳列面:D60、上段:H100、中段:50、こぼれ止め:H20
3段小
90×192×180
¥
4,000
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18411043
11-188-4-2
1個
陳列面:D60、上段:H100、中段:50、こぼれ止め:H20
3段大
150×192×180
¥
5,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。