アイリスオーヤマ
多段財布立て
財布・ポーチ・バッグのディスプレーに
材質
透明アクリル
厚さ(mm)
3
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18411059
11-188-5-1
3
178×132×170
(棚高さ)上段:H100、2段目:H50、(こぼれ止め)H20
¥
5,900
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18411068
11-188-5-2
4
178×175×220
(棚高さ)上段:H150、2段目:H100、3段目:H50、(こぼれ止め)H20
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。