アイリスオーヤマ
メガネ陳列ケース 平置タイプ
材質
樹脂
厚さ(mm)
(底板)2、(その他)3
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1マス:約169×57×30
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18411086
11-190-2-1
平置き5列4段
860×240×30
¥
22,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18411095
11-190-2-2
平置き7列4段
1200×240×30
¥
26,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。