アイリスオーヤマ
傾斜4列2段ボックス
種別
ハンカチ用
材質
透明アクリル
厚さ(mm)
(仕切板)3、(その他)5
内寸法(mm)
1マス:W125×D上下27×H上77、下125
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
520×230×210
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18411138
11-191-1-1
¥
24,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
1
お送りできません