アイリスオーヤマ
パイプディスプレイ
陳列方法が自由なので変化のあるディスプレーができます。底板付。
材質
透明アクリル
厚さ(mm)
3
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
内径(Φmm)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18411183
11-192-1-1
SS
54
60×60
¥
2,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18411199
11-192-1-2
S
74
80×80
¥
3,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18411208
11-192-1-3
M
94
100×100
¥
4,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18411217
11-192-1-4
L
114
120×120
¥
5,900
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。