アイリスオーヤマ
カチューシャ立て
材質
透明アクリル
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
厚さ(mm)
パイプ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18411226
11-192-2-1
W300mm
300×130×160
(底)3、(中央)2
-
¥
14,100
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18411235
11-192-2-2
W600mm
600×140×165
4
10
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。