曜日別特売

ギフト立て

ギフト立て - アイリスオーヤマ
材質透明アクリル厚さ(mm)5内容量1セット(5個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1841128711-192-5-1200×165×75
15,300
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1841129611-192-5-2280×210×105
22,000
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1841130511-192-5-3360×270×135、こぼれ止め:H27
36,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする