アイリスオーヤマ
携帯電話ディスプレー タブレット端末対応
大きめサイズのタブレット端末も、しっかり支えてディスプレーできます。コード穴付。
種別
大
材質
透明アクリル
厚さ(mm)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×150×180、陳列面:W250×H170、こぼれ止め:H25
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18411314
11-193-1-1
¥
8,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
1
お送りできません