アイリスオーヤマ
携帯電話立て スマートフォン・タブレット用
材質
透明アクリル
厚さ(mm)
2
寸法(mm)
陳列面:D16
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18411323
11-193-2-1
スマートフォン用
80×75×60
¥
1,400
¥
779
¥
857
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18411339
11-193-2-2
タブレット用
140×140×130
¥
2,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。