アイリスオーヤマ
携帯電話ディスプレー 簡易組立タイプ
大型スマホが約6台陳列できます
種別
携帯電話ディスプレー
材質
透明アクリル
厚さ(mm)
5
寸法(mm)
陳列面:D30、こぼれ止め:H20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
448×128×199
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18411348
11-193-3-1
¥
9,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
1
お送りできません