アイリスオーヤマ
2段携帯電話立て スマートフォン対応
材質
透明アクリル
厚さ(mm)
4
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18411375
11-193-5-1
4台用
陳列面:W160×H130、こぼれ止め:H20
160×150×290
¥
7,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18411384
11-193-5-2
6台用
陳列面:W240×H130、こぼれ止め:H20
240×150×290
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。