アイリスオーヤマ
ブックスタンド
材質
透明アクリル
寸法(mm)
前面:D60、こぼれ止め:H20
内容量
1セット(5個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
厚さ(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18411436
11-194-5-1
文庫用
2
110×95×100
¥
5,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18411445
11-194-5-2
文芸書用
2
140×105×130
¥
7,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18411454
11-194-5-3
雑誌用
3
170×125×180
¥
12,300
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。