アイリスオーヤマ
陳列アクリルボックス
材質
透明アクリル
厚さ(mm)
3
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×147×147
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
列数
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18411497
11-195-1-1
3
448×150×150
¥
10,300
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18411506
11-195-1-2
4
598×150×150
¥
13,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。