アイリスオーヤマ
ノートディバイダー
4列・8列に仕切る事で見やすく陳列できます。1マスにA4サイズのノートが最大約4~5冊入ります。
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
54×160×277
耐荷重(g)
800
材質
透明アクリル
厚さ(mm)
3
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
列数
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18411515
11-195-2-1
小4
440×160×280
¥
18,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18411524
11-195-2-2
大8
850×160×280
¥
25,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。