アイリスオーヤマ
アクリル皿立て
パイプは取り外し自由。お皿はもちろん、厚みのある商品を立てて陳列できます。
材質
透明アクリル
厚さ(mm)
3
内容量
1セット(3個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
列数
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18411533
11-195-3-1
パイプ:Φ23×H79、パイプ穴ピッチ:40(内寸28)
6
120×280×81
¥
14,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18411549
11-195-3-2
パイプ:Φ23×H79、パイプ穴ピッチ:59(内寸47)
4
148×280×81
¥
14,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。