4段ディスプレー

4段ディスプレー - アイリスオーヤマ

金封筒・のし袋・パンストなどの陳列に適しています。

材質透明アクリル厚さ(mm)(側板)5、(その他)3内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1841159411-196-1-1W300mm300×295×420290×70×(前97・背174)
29,700
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1841160311-196-1-2W450mm450×295×420440×70×(前97・背174)
35,600
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1841161911-196-1-3W600mm600×295×420590×70×(前97・背174)
41,400
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする