曜日別特売

CD/DVD陳列ケース

CD/DVD陳列ケース - アイリスオーヤマ

こぼれ止めにはカードが差し込めます。

材質(カード差し部)塩化ビニール、(その他)透明アクリル厚さ(mm)(カード差し部)1、(その他)4寸法(mm)前面こぼれ止め:H54、カード差し部:W440×H30内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×65×175(最上段125)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1841162811-196-2-12440×146×253
15,300
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1841163711-196-2-23440×217×377
23,900
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする