アイリスオーヤマ
グリーティングカードディスプレー 9段
カード以外にレターセット、卓上カレンダー等、薄型の紙製品を大量に陳列できます。
材質
透明アクリル
厚さ(mm)
3
列数
9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
770×420×1010
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
764×20×(前47・背157)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18411646
11-196-3-1
¥
122,800
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
1
お送りできません