アイリスオーヤマ
小物ボックス
多くの種類の筆記具を種類ごとに分けて陳列できます。お箸・フォーク・マドラー・スプーンなどにも対応できます。
材質
透明アクリル
厚さ(mm)
(前面下段・背面)5、(その他)3
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×49×(前80・150)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18411655
11-196-4-1
4列6段
298×320×500
¥
49,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18411664
11-196-4-2
8列6段
590×320×500
¥
81,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。