曜日別特売

小物ボックス W60cm

小物ボックス W60cm - アイリスオーヤマ
材質透明アクリル厚さ(mm)(側板)5、(その他)3内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
段数
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
仕切板
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1841167311-197-2-1D250mm1598×250×706枚
16,900
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1841168911-197-2-2D300mm1598×300×706枚
17,900
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1841169811-197-2-3D350mm1598×350×706枚
20,200
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1841170711-197-3-1D250mm2598×250×14012枚
26,900
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1841171611-197-3-3D300mm2598×300×14012枚
28,300
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1841172511-197-3-3D350mm2598×350×14012枚
30,100
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする