アイリスオーヤマ
3列3段ディスプレー台
背板なし
材質
透明アクリル
厚さ(mm)
3
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18411856
11-197-8-1
小
450×150×450
146×150×146
¥
19,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18411865
11-197-8-2
大
598×198×598
194×198×194
¥
33,100
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。