曜日別特売

アクリル4面ボックス

アクリル4面ボックス - アイリスオーヤマ

立体的にディスプレーして、商品をより魅力的に。ディスプレーする大きさに合わせてサイズをお選びください

用途アクセサリー・小物・バッグなどのディスプレーにタイプ4面体内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全10種類を絞り込む
一辺長さ(mm)
材質
10種類すべて表示中
注文コード
品番
一辺長さ(mm)
材質
厚さ(mm)
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1841193511-199-1-1100透明アクリル3透明100
2,800
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1841194411-199-1-2140透明アクリル3透明140
3,500
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1841195311-199-1-3180透明アクリル3透明180
4,000
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1841196911-199-1-4250透明アクリル5透明250
11,000
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1841197811-199-1-5300透明アクリル5透明300
15,900
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1841204811-199-3-1100透明アクリルグリーンエッジ3グリーンエッジ100
3,100
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1841205711-199-3-2140透明アクリルグリーンエッジ3グリーンエッジ140
3,600
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1841206611-199-3-3180透明アクリルグリーンエッジ3グリーンエッジ180
4,100
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1841207511-199-3-4250透明アクリルグリーンエッジ5グリーンエッジ250
12,200
6,798
7,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1841208411-199-3-5300透明アクリルグリーンエッジ5グリーンエッジ300
18,900
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする