アイリスオーヤマ
アクリル5面ボックス
立体的にディスプレーして、商品をより魅力的に。ディスプレーする大きさに合わせてサイズをお選びください
用途
アクセサリー・小物・バッグなどのディスプレーに
タイプ
5面体
厚さ(mm)
5
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
一辺長さ(mm)
材質
色
本体寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18411987
11-199-2-1
150
透明アクリル
透明
150
¥
8,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18411996
11-199-2-2
200
透明アクリル
透明
200
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18412005
11-199-2-3
250
透明アクリル
透明
250
¥
15,200
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18412014
11-199-2-4
300
透明アクリル
透明
300
¥
17,600
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18412023
11-199-2-5
350
透明アクリル
透明
350
¥
22,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18412039
11-199-2-6
550
透明アクリル
透明
550
¥
56,700
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18412093
11-199-4-1
150
アクリルグリーンエッジ
グリーンエッジ
150
¥
11,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18412109
11-199-4-2
200
アクリルグリーンエッジ
グリーンエッジ
200
¥
16,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18412118
11-199-4-3
250
アクリルグリーンエッジ
グリーンエッジ
250
¥
18,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18412127
11-199-4-4
300
アクリルグリーンエッジ
グリーンエッジ
300
¥
25,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。