アイリスオーヤマ
コの字型ディスプレー
厚さ(mm)
3
内容量
1セット(2個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18412136
11-200-1-1
透明アクリル
透明
小
130×80×90
¥
2,200
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18412145
11-200-1-2
透明アクリル
透明
中
170×110×110
¥
3,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18412154
11-200-1-3
透明アクリル
透明
大
210×130×130
¥
4,200
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18412163
11-200-1-4
透明アクリル
透明
特大
250×150×150
¥
5,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18412206
11-200-3-1
アクリルグリーンエッジ
グリーンエッジ
小
130×80×90
¥
2,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18412215
11-200-3-2
アクリルグリーンエッジ
グリーンエッジ
中
170×110×110
¥
3,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18412224
11-200-3-3
アクリルグリーンエッジ
グリーンエッジ
大
210×130×130
¥
5,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。