アイリスオーヤマ
アクリル4面ボックス カラー
アクリルボックスのカラーバリエーション。多彩な演出にお使い頂けます。
タイプ
4面体
材質
アクリル
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
一辺長さ(mm)
180
245
厚さ(mm)
3
5
色
オレンジ
グリーン
ピンク
本体寸法(mm)
180
245
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
一辺長さ(mm)
厚さ(mm)
色
本体寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18412267
11-200-5-1
180
3
ピンク
180
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18412276
11-200-5-2
180
3
オレンジ
180
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18412285
11-200-5-3
180
3
グリーン
180
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18412294
11-200-5-4
245
5
ピンク
245
¥
21,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18412303
11-200-5-5
245
5
オレンジ
245
¥
21,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18412319
11-200-5-6
245
5
グリーン
245
¥
21,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。