TMC
2-way ベルトキーリング
1つで2種類の工具に使える便利なキーリング
ベルト通しタイプなので脱落の危険性は最小限です。
用途
鍵や小物の吊り下げに
材質
スチール
質量(g)
40
リング外径(Φmm)
25.5
リング内径(Φmm)
22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18412398
BS-925P
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください