曜日別特売

プルキーリング

プルキーリング - TMCプルキーリング - TMCプルキーリング - TMC
(3件のレビュー)

簡単に接続を解除出来る便利な接続金具
工具の取付や交換がスムーズに行えます。

用途鍵や小物の吊り下げに材質スチール質量(g)28リング外径(Φmm)25.5リング内径(Φmm)22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18412416BS-927P
オープン
209
230(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18412416
2026-02-26
用途: スナップオングリップを加工、バイクの鍵のキーリングとして使用
自動車・二輪車・自転車関連業

値段も安く、取り外しも便利になり、思った通りの商品でした!

対象商品 : 18412416
2022-07-28
用途: アクセサリー製作時
卸売・小売業

サイズ的にもう少し小さい・細いものが希望だったのですが、それでもイメージに近いものだったため、良かったです。

対象商品 : 18412416
2019-08-27
用途: 家の鍵やエネキーを脱着して使えるようにするため

脱着時ロッドをプッシュした時、ロッドに引っかかりがあります。他にも3メーカーのも持ってますがスムーズです。形はよく似てますが、メーカーごとに多少の差があるみたいで互換性はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標識取付金具/紐」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする