DENSAN(デンサン/ジェフコム)
LANケーブル静電気除去器
LANケーブルに帯電した静電気を除去。
ケーブル長(m)
約1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18413746
LNC-ESD
26×60×22.6(本体のみ)
34
22
60
22.6
¥
3,600
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください