腰袋用樹脂ケース(ケースイン)

腰袋用樹脂ケース(ケースイン) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)腰袋用樹脂ケース(ケースイン) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)
(4件のレビュー)

耐久性にすぐれた樹脂ケース。
腰袋と組み合わせて便利に使えます。

適合ND-860、ND-864、ND-864F、JND-860W、JND-864W、ND-80HG-SR、ND-833HG-SR質量(g)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×85×203内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18413886ND-CS4
3,000
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18413886
2022-10-08
用途: 電工作業
電気・ガス・熱供給・水道業

腰袋を買い替えるついでに、前から気になっていたケースも購入してみました。ゴミ捨ても簡単で、腰袋の形崩れやや擦れも和らげてくれます。あっても無くても変わらないだろうなと思っていましたが、私は気に入っています。

対象商品 : 18413886
2022-04-03
用途: クリーニング作業時
建設業・工事業

もう少しだけ素材が柔らかいと良かったです。
入れるものの大きさで、ギリギリ入らない事があって、少し柔らかいと入るのになぁと感じました。

1が参考にしています
対象商品 : 18413886
2020-07-08
用途: 腰袋の型崩れ防止
菊池建装建設業・工事業

まず黒なので見た目も良いです。
以前使っていたデンサンのソフトタイプは最初から型崩れしていて腰袋に入れたらよけい型崩れして使いずらかったけど、コチラは少し硬めなので型崩れしません。
ただプラスチックなので物を入れた時に音がうるさいです。
ソフトタイプはあまり音がしなかったので…
一長一短というところです。

対象商品 : 18413886
2020-01-22
用途: 電気設備工事
建設業・工事業

他店より安く、また、発送も早かったので購入して良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする