曜日別特売

先端ドリル付ボードアンカー

先端ドリル付ボードアンカー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)先端ドリル付ボードアンカー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)先端ドリル付ボードアンカー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)先端ドリル付ボードアンカー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)先端ドリル付ボードアンカー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)先端ドリル付ボードアンカー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)先端ドリル付ボードアンカー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)先端ドリル付ボードアンカー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取付けに。ドリル孔開け(下穴)不要です。

用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受け等の取付けねじ径M4ドリル径(Φmm)9
注意
※最大引抜強度は施工する材料・施工条件により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意下さい。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合板厚(mm)
ドリル径(Φmm)
最大引抜強度N(kgf)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18414008A-416GDH1箱(40本)10~16990.2(9.2)石膏ボード15.0mm厚
2,400
1,898
2,088(税込)
当日出荷
18414017A-409GDP1パック(40本)3~9.5933.3(3.4)石膏ボード9.5mm厚
2,500
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
18414035A-416GDP1パック(40本)10~16990.2(9.2)石膏ボード15.0mm厚
2,500
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
46816614A-412GDH1箱(40本)6~12.5961.8(6.3)石膏ボード12.5mm厚
2,400
1,898
2,088(税込)
当日出荷
18413983A-409GDH1箱(40本)3~9.5933.3(3.4)石膏ボード9.5mm厚
2,400
1,898
2,088(税込)
取扱停止中
18413999A-412GDH1箱(45本)6~12.5961.8(6.3)石膏ボード12.5mm厚
2,100
取扱い終了
18414026A-412GDP1パック(45本)6~12.5961.8(6.3)石膏ボード12.5mm厚
2,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2108:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする