曜日別特売

ゼットソー 仮枠333 替刃

ゼットソー 仮枠333 替刃 - 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソー 仮枠333 替刃 - 岡田金属工業所(ゼットソー)
(1件のレビュー)

縦横斜め挽き用です。
ゼットソーシリーズで最も刃渡りが長く(333mm)、太物切断が可能なタイプです。
仮枠や防災用等、幅広い使用が可能です。

刃渡り(mm)333ピッチ(mm)2.8仕様替刃板厚(mm)0.9切り幅(mm)1.3内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1841415715015
1,550
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18414157
2018-08-01
用途: 剪定作業
卸売・小売業

消耗品なので、いつも利用しています。
安く購入出来て良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする