パイプソー 先細 替刃

パイプソー 先細 替刃 - 岡田金属工業所(ゼットソー)パイプソー 先細 替刃 - 岡田金属工業所(ゼットソー)
(1件のレビュー)

「パイプソー240」の先細タイプです。
枝の隙間に入り易い先細形状は、細枝の剪定作業に多く使用されています。

刃渡り(mm)225ピッチ(mm)1.5仕様替刃板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.9内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1841416608037
560
409
450(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18414166
2021-12-07
用途: プラスチック板の切断に使用
株式会社広進

プラスチックの切り粉が粉状ではなく筋状の切り粉で、切れ味も良く後片付けも楽で念の為に3枚買った替刃で一番良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする