曜日別特売

ザクト 太枝切鋏

ザクト 太枝切鋏 - 三陽金属(ERBA)ザクト 太枝切鋏 - 三陽金属(ERBA)ザクト 太枝切鋏 - 三陽金属(ERBA)ザクト 太枝切鋏 - 三陽金属(ERBA)ザクト 太枝切鋏 - 三陽金属(ERBA)
(3件のレビュー)

【太い枝の選定から後処理まで、女性や高齢者でもこれ一本で簡単に切れる!】
超軽量!扱いやすい500mmと、高い枝にも手が届く650mm!
・包丁で切るようなキレイな切り口!
包丁とまな板のように引いて切るので切り口が美しく、
枯れたり、病気になりにくい剪定が行えます。
上刃の表裏にコバがついているのでよく切れます。
・太い枝もテコの力で軽々切断!
ギア構造で直径30mmの太枝も楽々カット!
女性やご年配の方でも扱いやすい仕様です。
・剪定後の後処理にも大活躍!
剪定後の大変な後処理も、立ったまま作業が出来るので、腰を痛めずに後片付けが出来ます。

切断能力(mm)生木30内容量1丁
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
付属品
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
184142091204650刃先保護用革ケース×1枚ローズレッド900
8,500
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
184142271206650刃先保護用革ケース×1枚アップルグリーン900
8,500
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
184141751201500刃先保護用革ケース:1枚ローズレッド810
8,000
取扱い終了
返品不可
184141841202500刃先保護用革ケース:1枚チェリーピンク810
6,000
取扱い終了
184141931203500刃先保護用革ケース×1枚アップルグリーン810
8,000
取扱い終了
返品不可
184142181205650刃先保護用革ケース×1枚チェリーピンク900
6,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-15
用途: 枝の選定
有限会社藁重紙プレスセンター卸売・小売業

今のところは良く切れます。
欲を言えばもう少し太い枝が切れれは良かったです。

対象商品 : 18414209
2022-09-07
用途: 植木の剪定 枝切
農・林・水産業

再投稿です。
頑丈で使いやすいので重宝しています。
頻繁に使用しますが、切れ味が劣らず今でもシュパシュパ快調に作業しています。
友人がもう1本ほしいとのことで、今回も購入させていただきます。

対象商品 : 18414175
2021-08-12
用途: 果樹 太枝の剪定
農・林・水産業

試しにどんなものか1本買いました。
感動しますよ。それくらいの切れ味。
使い勝手は、軽い力で太い枝をシュパシュパ切ることができる。
直径3cmくらいは楽勝です。
果樹農家には必須アイテムかも...
この商品を気に入り、色違いも買いました。
友人にも紹介し、友人の分を購入しました。
お値段も手ごろで購入しやすい価格。
できれば、替刃も販売してほしい。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする