JIS規格対応 安全標識看板

JIS規格対応 安全標識看板 - 高芝ギムネ製作所JIS規格対応 安全標識看板 - 高芝ギムネ製作所JIS規格対応 安全標識看板 - 高芝ギムネ製作所JIS規格対応 安全標識看板 - 高芝ギムネ製作所JIS規格対応 安全標識看板 - 高芝ギムネ製作所JIS規格対応 安全標識看板 - 高芝ギムネ製作所JIS規格対応 安全標識看板 - 高芝ギムネ製作所JIS規格対応 安全標識看板 - 高芝ギムネ製作所
(1件のレビュー)

【あらゆる場所で活用できる!JIS規格対応 ミキロコス 安全標識 シリーズ!】
JIS規格 JIS Z9101、Z9103、Z9104に基づいた安全標識です。
柔軟性のある独自素材(特許)なので、安全・安心!
支柱、足場、フェンス、柱、チェーンなど、あらゆる場所に取付できる!
また、メーカー別売りの ミキロコス 安全標識シリーズ コーン看板 にも取り付け可能!
コーン看板の上に重ねて使用することもできます!

材質TGSボード合成樹脂、超耐候性インク使用厚さ(mm)0.4寸法(幅W×高さH)(mm)300×450耐熱温度(℃)-40~+120内容量1枚
全16種類を絞り込む
文字内容
16種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18414236K-018駐車禁止
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
18414245K-019喫煙スペース
オープン
959
1,055(税込)
翌々日出荷
18414254K-020禁煙
オープン
959
1,055(税込)
翌々日出荷
18414263K-021火気厳禁
オープン
859
945(税込)
翌々日出荷
返品不可
18414279K-022墜落注意
オープン
859
945(税込)
翌々日出荷
返品不可
18414288K-023頭上注意
オープン
859
945(税込)
翌々日出荷
返品不可
18414297K-024足元注意
オープン
859
945(税込)
翌々日出荷
返品不可
18414306K-025感電注意
オープン
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
18414315K-026安全帯使用
オープン
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
18414324K-027保護帽着用
オープン
859
945(税込)
翌々日出荷
返品不可
18414333K-028立入禁止
オープン
959
1,055(税込)
翌々日出荷
18414349K-029整理整頓
オープン
859
945(税込)
翌々日出荷
返品不可
18414358K-030消火器
オープン
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
18414367K-032開口部注意
オープン
859
945(税込)
翌々日出荷
返品不可
18414376K-033安全通路
オープン
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
18414385K-034昇降階段
オープン
859
945(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18414324
2021-03-11
用途: 作業時
西尾工務店

丈夫で使いやすかったです。
少し大きかったなと感じました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする