安全標識シリーズ コーン看板

安全標識シリーズ コーン看板 高芝ギムネ製作所 安全標識シリーズ コーン看板 高芝ギムネ製作所

【超軽量・柔らかい素材の ミキロコス 安全標識シリーズ コーン看板!】
JIS規格 JIS Z9101、Z9103、Z9104に基づいた安全標識です。
柔軟性のある独自素材(特許)なので、安全・安心!
コンパクトで軽量なので、カラーコーンに取付けカンタン!

材質TGSボード合成樹脂 付属品固定用ビス:2本、ミキロコス安全標識固定用ボタン:1セット 寸法(mm)(看板部分)300×450 外形寸法(mm)867×305 耐熱温度(℃)-40~+120 内容量1枚
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
CK-1 18414394
CK-1 18414394
18414394 CK-1 駐車禁止
オープン
1,498
1,648 (税込)
翌々日出荷
CK-2 18414403
CK-2 18414403
18414403 CK-2 工事中
オープン
1,598
1,758 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする