曜日別特売

ガンファイター 300

ガンファイター 300 - Silky(ユーエム工業)ガンファイター 300 - Silky(ユーエム工業)ガンファイター 300 - Silky(ユーエム工業)

【土木工事から竹の伐採まで、どんな作業環境でも力強い切れ味を発揮!】
鞘の口にローラーを施し、ロック機能も追加。耐久性・機能性共に大幅に向上しました。
シルキー独特の『四列目とびアサリ』を採用し、切断時の抵抗となる目底の山に対してアサリを分けない刃で切り崩すため、縦・横・斜め切りが可能です。
アサリ分け鋸でありながら、より洗練された切り口と切れ味に仕上げました。
サヤ、ハンドルがガンファイターカーブと共通なので、サイズが同じであれば直刃タイプとカーブタイプの取り換えが可能です。
使用シーンに合わせてチョイスしてください。

刃渡り(mm)300使用時寸法(mm)470×110×17仕様本体質量(g)395収納時寸法(mm)480×130×40切り幅(mm)1.1目数12枚目内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18414455362-30
5,030
4,298
4,728(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月24日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする