ガンファイター 300 替刃

ガンファイター 300 替刃 - Silky(ユーエム工業)
(4件のレビュー)

【土木工事から竹の伐採まで、どんな作業環境でも力強い切れ味を発揮!】
鞘の口にローラーを施し、ロック機能も追加。耐久性・機能性共に大幅に向上しました。
シルキー独特の『四列目とびアサリ』を採用し、切断時の抵抗となる目底の山に対してアサリを分けない刃で切り崩すため、縦・横・斜め切りが可能です。
アサリ分け鋸でありながら、より洗練された切り口と切れ味に仕上げました。
サヤ、ハンドルがガンファイターカーブと共通なので、サイズが同じであれば直刃タイプとカーブタイプの取り換えが可能です。
使用シーンに合わせてチョイスしてください。

刃渡り(mm)300仕様替刃質量(g)80収納時寸法(mm)340×45×0.7切り幅(mm)1.1目数12枚目内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18414464363-30
2,020
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18414464
2024-03-01
用途: 庭木剪定
農・林・水産業

使いやすい鋸・替え刃です。
最近はホームセンターでの取り扱いがなくなったようです。
林業関係のお店では取り扱っていますが高価です。
モノタロウでの取り扱い助かっています。購入おすすめです。

対象商品 : 18414464
2021-07-27
用途: 木の伐採
自動車・二輪車・自転車関連業

刃がかけしまったので購入しました。270mmの物を使っていましたが300mmの方が安かったので購入しました。切れ味も良く30mm長いのですが問題ありませんでした。

対象商品 : 18414464
2021-09-07
用途: 枝切りなどに使っています。
不動産業

サイズと切れ味が丁度いいと社長が言ってます。よく使うので替刃を2枚購入しました。

対象商品 : 18414464
2021-02-26
用途: 枝打ち作業
農・林・水産業

何年もガンファイターを愛用していますが、使いやすさ切れ味ともに満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする