E-MAKE
Mr.Baxes 53インチ13段引出しロールワゴン
材質
スチール
質量(kg)
166
色
赤
段数
13
キャスター
自在(ストッパー付)×2、固定×2
引出し数
26(13段×2列)
ストッパー
あり
鉄板厚さ(mm)
カバー:1.5、本体:1.2、引出し:1.0
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
576×380×75(10段引出し)、576×380×154(2段引出し)、1215×380×173(1段引出し)
引出し耐荷重(kg)
10段引き出し:25、2段引き出し:30、1段引き出し:50
引出し
あり
車輪サイズ(inch)
6
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18414516
W53-13X
1150
1358
460
オープン
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません