E-MAKE
Mr.Baxes 3段引出しロールワゴン
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
キャスター
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18414543
W26-3PX
4インチ
50.4
オーバーレール:670×460×654、キャスター付サイズ:670×460×777、パネル部分:603×404×234
576×380×75(2段引出し)、576×380×154(1段引出し)
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18414699
W26-3KXL
4インチ
47.2
オーバーレール:670×460×812、パネル部分:603×404×478、キャスター付:670×460×960
576×380×75
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません