Mr.Baxes ローラーキャビネット

Mr.Baxes ローラーキャビネット - E-MAKEMr.Baxes ローラーキャビネット - E-MAKEMr.Baxes ローラーキャビネット - E-MAKE

引き出しはスムーズな開閉が可能なベアリングレール採用

質量(kg)50.5高さ(mm)654(キャスター含802)奥行(mm)460間口(mm)670直径×幅W(mm)キャスター:100×30(4個、2個はブレーキ付き)板厚(mm)ボディ1.2、引出し1.0引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)576×378×55(3段引出し)、576×378×120(2段引出し)内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18414586W26-5X670460654(キャスター含802)
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする