E-MAKE
Mr.Baxes チェスト&ローラーキャビネット
KA-EP2226BXのトップチェストと、KA-W26-5Xのローラーキャビネットのセット
質量(kg)
トップチェスト:23.9、ローラーキャビネット:50.5
直径×幅W(mm)
100×30(4個、2個はブレーキ付き)
板厚(mm)
ローラーキャビネット:ボディ1.2・引出し1.0、トップチェスト:ボディ0.8・引出し0.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
トップチェスト:660×307×374
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
トップチェスト:170×275×41(3段)・569×275×41(2段)・569×275×64(1段)、ローラーキャビネット:576×378×55(3段)・576×378×120(2段)
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18414595
KTR310
654(キャスター含802)
460
ローラーキャビネット:670
オープン
¥
78,880
¥
86,768
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません